Beli airbrush compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Set
    atribut:
    • Power (W/Hp): 120/ 1/6
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Airflow (L/minute): 20-23
    • Maximum Pressure (psi): 57
    • No Load Speed (rpm): 1450
  2. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  3. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  4. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  5. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  6. INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    atribut:
    • Power Supply (V): DC 12
    • Rated Current (A): 10
    • Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
    • Maximum Airflow (L/minute): 35
    • Maximum Pressure (bar): 10
  7. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  8. ANEST IWATA Airbrush
    Mulai

    Rp4.699.900

  9. TRUSCO Air Brush
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Air Brush
    atribut:
    • Weight (g): 186
    • Cup Capacity (ml): 22,17
    • Accessories: Dropper, Hose Joint (G1/8), Exclusive Spanner, Cup
    • Nozzle diameter (mm): 0.2
    • Purpose of Use: For small coating amount of paint for prototype and repair paint. For places where spray pattern has entered minimally.
  10. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  11. Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Pressure (bar): 10
  12. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  13. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  14. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  15. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  16. KODENKI Electric Blower
    Mulai

    Rp169.900

    KODENKI Electric Blower
    Deskripsi:
    Sangat cocok untuk membersihkan alat-alat elektronik dari debu seperti komputer, televisi, mesin mobil, maupun mengeringkan bulu binatang priharaan kesayangan anda.Include:1 unit blower1 pc air duct1 pc dust bag
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 18000
    • Blowing Rate (m³/minute): 2.5
  17. Meiji Compact Spray Gun MP/F55 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.299.900

Daftar Harga airbrush compressor Terbaru October 2026
Mesin HL Mini Compressor+Air Brush SetRp1.199.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Rp509.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
ANEST IWATA AirbrushRp4.699.900
TRUSCO Air BrushRp3.799.900
Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)